Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1UHH4 -jännitteenohjauksen viileä analoginen | AB3NCF

DAYTON 1UHH4 Line Voltage Control Cool Analog

Varastossa
Tuote: AB3NCF Malli: 1UHH4
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
€124.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Ohjausalue30 astetta 110 astetta F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V16A
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V8A
Jäähdytys lukittu roottori @ 120 V96A
Jäähdytys lukittu roottori @ 240 V48A
Syvyys2.25 "
Ero3.5-astetta F
Kotelon tyyppiTeräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus5.75 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Anturin tyyppiHydraulinen korkki
Vaihda toimintaaSulje Rise
Kytkimen tyyppiSPST
Lämpötila Herkkyys3 Tutkinnot
Jännitealue24 - 240 VAC
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Daytonin 1UHH4 linja voltin mekaaninen termostaatti valvoo ja ohjaa suoraa sähkövirtaa vaativien LVI-järjestelmien lämpötilaa. Sitä käytetään lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytyssovelluksiin. Tätä laitetta ei saa käyttää mahdollisesti vaarallisissa paikoissa, kuten räjähdysvaarallisissa / palavissa / kemiallisissa tiloissa tai märissä ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Dayton 1UHH4 -linjan jännitteensäätö on yhteensopiva yksivaiheisten järjestelmien kanssa SPST-kytkimen ansiosta.
  • Tämä laite on integroitu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla anturielementeillä kestämään syövyttäviä olosuhteita.
  • Se mahdollistaa helpon seinä- ja pinta-asennuksen, ja siinä on kiillotettu teräskotelo lisäämään kestävyyttä.
  • Se on varustettu analogisella näytöllä lukemisen helpottamiseksi.
  • Siinä on sisäänrakennettu bimetalli- tai ilmakela-anturi, joka säätelee ja valvoo ympäröivän ilman lämpötilaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • PERSE
  • UL
  • NEMA 1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä termostaatti asennetaan?

A.

  • Asenna tämä laite 5–6 jalkaa lattian yläpuolelle, jotta se altistuu valvotun tilan keskilämpötilalle.
  • Kotelon takaosassa on neljä kiinnitysreikää.

K. Mitkä turvallisuuskohdat on otettava huomioon tätä termostaattia käytettäessä?

A.

  • Huomioi maadoitustiedot ja muut siihen liittyvät laitteet.
  • Termostaatin sähköiset arvot vastaavat virtalähdettä ja ohjattavia kuormia. Siksi ylittäviä kuormituksia tulee käsitellä sopivalla releellä tai moottorin käynnistimellä.
  • Tämä laite on suunniteltu vain kiinteään asennukseen.

K. Mikä on tämän termostaatin käyttölämpötila?

V. Tämän termostaatin käyttölämpötila-alue on 30-110 Fahrenheit-astetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueLeveysHinta
DAYTON 1UHH1 -jännitteen säätö Spdt valkoinen analoginen | AB3NCC 1UHH1-Valkoinen30 astetta 110 astetta FHydraulinen korkkiAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 240 VAC2.5 "€179.50
DAYTON 1UHH2 Line Volt Mekaaninen termostaatti, SPDT-kytkin, Harmaa | AB3NCD 1UHH2-Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen korkkiAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.25 "€173.18
DAYTON 2E815 -jännitteen hallinta | AB9MWM 2E815-Harmaa-10 - 100 astetta FBi-metalliAvaa nousussaSPST120 - 277 VAC2 13 / 100 "€65.52
DAYTON 2NNR5 Linjajännite T-stat -30 - 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariSulje RiseSPST24 - 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR6 Linjajännite T-stat 0-120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Linjajännite T-stat -30 - 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.12 "€281.78
DAYTON 2NNR8 Linjajännite T-stat 35 - 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa nousussaSPST120 VAC2.12 "€153.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1UHH4 Line Voltage Control Cool Analog
€124.70 / yksikkö