Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2E815 -jännitteen hallinta | AB9MWM

DAYTON 2E815 Line Voltage Control

Varastossa
Tuote: AB9MWM Malli: 2E815
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
€65.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Ohjausalue-10 - 100 astetta F
Syvyys2-63 / 100 "
Ero6-8 astetta F
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC10A
Korkeus5.5 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V13.8A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V10A
Kytkinten lukumäärä1
Anturin tyyppiBi-metalli
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Jännitealue120 - 277 VAC
Leveys2 13 / 100 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJännitealueLeveysHinta
DAYTON 1UHH1 -jännitteen säätö Spdt valkoinen analoginen | AB3NCC 1UHH1-Valkoinen30 astetta 110 astetta FHydraulinen korkkiAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 240 VAC2.5 "€182.03
DAYTON 1UHH2 Line Volt Mekaaninen termostaatti, SPDT-kytkin, Harmaa | AB3NCD 1UHH2-Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen korkkiAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.25 "€176.23
DAYTON 1UHH4 -jännitteenohjauksen viileä analoginen | AB3NCF 1UHH4-Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen korkkiSulje RiseSPST24 - 240 VAC2.25 "€124.70
DAYTON 2NNR5 Linjajännite T-stat -30 - 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariSulje RiseSPST24 - 600 VAC2.5 "€86.57
DAYTON 2NNR6 Linjajännite T-stat 0-120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.5 "€112.34
DAYTON 2NNR7 Linjajännite T-stat -30 - 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC2.12 "€301.73
DAYTON 2NNR8 Linjajännite T-stat 35 - 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Harmaa30 astetta 110 astetta FHydraulinen kapillaariAvaa nousussaSPST120 VAC2.12 "€153.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2E815 Line Voltage Control
€65.80 / yksikkö