A Kulmasiirto: 1.30 astetta , Kytkentä: Leuka , Kytkimen koko: CJ110 , Kytkentätyyppi: CJ , Mitta G: 55.12mm , HD-mitta: 230.12mm , Hämähäkin ja napapinnan välinen etäisyys (mitta CL): 6.60mm , Keskustyyli: B , Pituus reiän läpi: 119.89mm , Materiaali: Solmumainen rauta , Max. Aksiaalinen siirtymä: 0.1650 " , Max. Poraus: 125mm , Max. Radiaalinen siirtymä: 0.0210 " , Max. Nopeus: 2240 rpm , Max. Vääntömomentti: 9599 Nm , Min. Poraus: 60mm , Nimellinen vääntömomentti: 4799 Nm , Normaali lämpötila-alue: -40 astetta 212 asteeseen. F , Ulkoläpimitta: 255.02mm , Kytkimen kokonaispituus: 294.89mm , Ruuvin kierteen halk.: 5 / 8 "-11 , Ruuvin kierre tuumaa kohti: 5 / 8 "-11 , Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko: 35.05mm , Hämähäkin sisähalkaisija: 127mm , Hämähäkin ulkohalkaisija: 255mm , Hämähäkin paksuus (mitta W): 42mm , Mittausjärjestelmä: metrinen , Temp. Alue: -50 astetta 248 asteeseen. F , Volyymi: 387.43459 ov. sisään.