DAYTON 2MPR1 -laitteiden rullasarja 33000 Lb. Kääntyvä | AC2TGU

DAYTON 2MPR1 Equipment Roller Kit 33000 Lb. Kääntyvä

Varastossa
Tuote: AC2TGU Malli: 2MPR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,658.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelurulla
kahvan pituus54.5 "
Kantavuus33,000 lb
Rullien lukumäärä14
Kokonaiskorkeus5.25 "
Kokonaispituus10.625 "
kokonaisleveys5.75 "
Rulla Dia.7 / 8 "
Rullan pituus3-1 / 4 "
RullatyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.RullatyyppiHinta
DAYTON 2MPP9 -laitteiden rullasarja 8800 Lb. | AC2TGT 2 MPP933.5 "8800 lb3.625 "6.125 "4"3 / 4 "Jäykkä ja kääntyvä€1,907.93
DAYTON 2MPR2 -laitteiden rullasarja 88000 lb. Kääntyvä | AC2TGV 2MPR254.5 "88,000 lb5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Kääntyvä€3,057.78
DAYTON 2MPR3 -laitteiden rullasarja 132000 lb. Kääntyvä | AC2TGW 2MPR354.5 "132,000 lb5.125 "12.75 "6.5 "1.25 "Kääntyvä€3,280.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MPR1 Equipment Roller Kit 33000 Lb. Kääntyvä
€2,658.74 / yksikkö