Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 154F Precision Parallel, 1-3/4 - 2-1/4 tuuman alue | AD6XEH 4CEP4 / 50583

STARRETT 154F Precision Parallel, 1-3/4 - 2-1/4 tuuman alue

Varastossa
Tuote: AD6XEH Malli: 154FRistiviite: 4CEP4 / 50583
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
€120.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkasti säädettävä rinnakkain
Pituus5 1 / 16 "
mittausalue1-3/4 to 2-1/4"
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parien määrä (1)
    • Rinnakkaisuus (tuumaa) (+/- 0.001)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 154F Precision Parallel, 1-3/4 - 2-1/4 tuuman alue
€120.47 / yksikkö