DAYTON 2MPR3 -laitteiden rullasarja 132000 lb. Kääntyvä | AC2TGW

DAYTON 2MPR3 Equipment Roller Kit 132000 Lb. Kääntyvä

Varastossa
Tuote: AC2TGW Malli: 2MPR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,256.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelurulla
kahvan pituus54.5 "
Kantavuus132,000 lb
Rullien lukumäärä16
Kokonaiskorkeus5.125 "
Kokonaispituus12.75 "
kokonaisleveys6.5 "
Rulla Dia.1.25 "
Rullan pituus4"
RullatyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.RullatyyppiHinta
DAYTON 2MPP9 -laitteiden rullasarja 8800 Lb. | AC2TGT 2 MPP933.5 "8800 lb3.625 "6.125 "4"3 / 4 "Jäykkä ja kääntyvä€1,907.93
DAYTON 2MPR1 -laitteiden rullasarja 33000 Lb. Kääntyvä | AC2TGU 2MPR154.5 "33,000 lb5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Kääntyvä€2,658.74
DAYTON 2MPR2 -laitteiden rullasarja 88000 lb. Kääntyvä | AC2TGV 2MPR254.5 "88,000 lb5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Kääntyvä€3,057.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MPR3 Equipment Roller Kit 132000 Lb. Kääntyvä
€3,256.23 / yksikkö