Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 84527101302 Jalkasarja, alumiini | AC9TUZ 3JWT3

LOVEJOY 84527101302 Jalkasarja, alumiini

Varastossa
Tuote: AC9TUZ Malli: 84527101302Ristiviite: 3JWT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkasarja
Pituus5.91 "
MateriaaliAlumiini
Paksuus0.2 "
Tyyppivarasto
Leveys2.52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
LOVEJOY 84527101301 Jalkasarja, alumiini | AC9TUY 3JWT2 845271013012.95 "0.18 "1.38 "€239.09
LOVEJOY 84527101303 Jalkasarja, alumiini | AC9TVA 3JWT4 845271013035.91 "0.2 "2.52 "€287.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 84527101302 Jalkasarja, alumiini
€287.06 / yksikkö