DAYTON 2MPP9 -laitteiden rullasarja 8800 Lb. | AC2TGT

DAYTON 2MPP9 Equipment Roller Kit 8800 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2TGT Malli: 2MPP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,907.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelurulla
kahvan pituus33.5 "
Kantavuus8800 lb
Rullien lukumäärä13
Kokonaiskorkeus3.625 "
Kokonaispituus6.125 "
kokonaisleveys4"
Rulla Dia.3 / 4 "
Rullan pituus2"
RullatyyppiJäykkä ja kääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.RullatyyppiHinta
DAYTON 2MPR1 -laitteiden rullasarja 33000 Lb. Kääntyvä | AC2TGU 2MPR154.5 "33,000 lb5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Kääntyvä€2,658.74
DAYTON 2MPR2 -laitteiden rullasarja 88000 lb. Kääntyvä | AC2TGV 2MPR254.5 "88,000 lb5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Kääntyvä€3,057.78
DAYTON 2MPR3 -laitteiden rullasarja 132000 lb. Kääntyvä | AC2TGW 2MPR354.5 "132,000 lb5.125 "12.75 "6.5 "1.25 "Kääntyvä€3,280.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MPP9 Equipment Roller Kit 8800 Lb.
€1,907.93 / yksikkö