DAYTON 2HPB2 Kannettava ilmanpuhdistin Uv 41/68/197 Cfm | AC2CQG

DAYTON 2HPB2 Kannettava ilmanpuhdistin UV 41/68/197 Cfm

Varastossa
Tuote: AC2CQG Malli: 2HPB2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€694.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmanpuhdistin
Ilmavirta41 CFM
VäriHarmaa
Johdon pituus6ft.
Syvyys9-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus24.75 "
Hz60
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Äänitaso68
Tyyppi5 vaiheen HEPA ja UV
Jännite120
Watts120
Leveys16.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3085
Laivan korkeus (cm)71.37
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaSyvyysKorkeusÄänitasoTyyppiWattsLeveysHinta
DAYTON 2HPB1 kannettava ilmanpuhdistin Hepa 41/68/197 CFM | AC2CQF 2HPB141 CFM9-1 / 2 "24.75 "684-vaiheinen HEPA9816.437 "€386.11
DAYTON 2HPB8 kannettava ilmanpuhdistin Hepa 27/49/78 CFM | AC2CQN 2HPB827 CFM8-1 / 2 "12.5 "264 vaihe HEPA: lla3917.75 "€133.76
DAYTON 2HPB9 kannettava ilmanpuhdistin Hepa 27/49/78 CFM | AC2CQP 2HPB927 CFM8-1 / 2 "12.5 "263 vaihe HEPA: lla3917.75 "€241.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HPB2 Kannettava ilmanpuhdistin UV 41/68/197 Cfm
€694.23 / yksikkö