DAYTON 2HPB9 kannettava ilmanpuhdistin Hepa 27/49/78 CFM | AC2CQP

DAYTON 2HPB9 Kannettava ilmanpuhdistin Hepa 27/49/78 Cfm

Varastossa
Tuote: AC2CQP Malli: 2HPB9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmanpuhdistin
Ilmavirta27 CFM
VäriHarmaa
Johdon pituus6ft.
Syvyys8-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMuovi
Korkeus12.5 "
Hz60
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Äänitaso26
Tyyppi3 vaihe HEPA: lla
Jännite120
Watts39
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.769
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaSyvyysKorkeusÄänitasoTyyppiWattsLeveysHinta
DAYTON 2HPB1 kannettava ilmanpuhdistin Hepa 41/68/197 CFM | AC2CQF 2HPB141 CFM9-1 / 2 "24.75 "684-vaiheinen HEPA9816.437 "€386.11
DAYTON 2HPB2 Kannettava ilmanpuhdistin Uv 41/68/197 Cfm | AC2CQG 2HPB241 CFM9-1 / 2 "24.75 "685 vaiheen HEPA ja UV12016.437 "€694.23
DAYTON 2HPB8 kannettava ilmanpuhdistin Hepa 27/49/78 CFM | AC2CQN 2HPB827 CFM8-1 / 2 "12.5 "264 vaihe HEPA: lla3917.75 "€133.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HPB9 Kannettava ilmanpuhdistin Hepa 27/49/78 Cfm
€241.63 / yksikkö