DAYTON 2H579 DC-vaihdemoottori 42 rpm 90v Tenv | AB9ZUD

DAYTON 2H579 tasavirtavaihdemoottori 42 rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AB9ZUD Malli: 2H579

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€863.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeula läpi työntöpallojen tapauksessa, pallo moottorilla
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit2.30
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto43:1
Vaihteen tyyppiKierukka ja Spur
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/4
Pituus vähemmän akselia12.125 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti280 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM42
Kokonaispituus13.625 "
Ylikuormitettu kuorma215 lb
Vaihtoharjat6YHZ0
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue31 ja 50
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.045
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMYlikuormitettu kuormaKierroslukualueHinta
DAYTON 2H571 DC-vaihdemoottori 350 rpm 90v Tenv | AB9ZTZ 2H5712.515:140 tuumaa - lb350170 lb251 ja 500€847.69
DAYTON 2H573 DC-vaihdemoottori 165 rpm 90v Tenv | AB9ZUA 2H5732.5111:190 tuumaa - lb165200 lb151 ja 200€728.08
DAYTON 2H575 DC-vaihdemoottori 90 rpm 90v Tenv | AB9ZUB 2H5752.5119:1160 tuumaa - lb90200 lb76 ja 100€730.60
DAYTON 2H577 DC Vaihdemoottori 62 rpm 90v Tenv | AB9ZUC 2H5772.5129:1235 tuumaa - lb62235 lb51 ja 75€776.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2H579 tasavirtavaihdemoottori 42 rpm 90v Tenv
€863.36 / yksikkö