DAYTON 2H577 DC Vaihdemoottori 62 rpm 90v Tenv | AB9ZUC

DAYTON 2H577 tasavirtavaihdemoottori 62 rpm 90v Tenv

Varastossa
Tuote: AB9ZUC Malli: 2H577

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
LaakeritNeula läpi työntöpallojen tapauksessa, pallo moottorilla
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit2.51
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto29:1
Vaihteen tyyppiKierukka ja Spur
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/4
Pituus vähemmän akselia12.125 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti235 tuumaa - lb
MoottorityyppiDC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM62
Kokonaispituus13.625 "
Ylikuormitettu kuorma235 lb
Vaihtoharjat6YHZ0
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8501314000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMYlikuormitettu kuormaKierroslukualueHinta
DAYTON 2H571 DC-vaihdemoottori 350 rpm 90v Tenv | AB9ZTZ 2H5712.515:140 tuumaa - lb350170 lb251 ja 500€847.69
DAYTON 2H573 DC-vaihdemoottori 165 rpm 90v Tenv | AB9ZUA 2H5732.5111:190 tuumaa - lb165200 lb151 ja 200€728.08
DAYTON 2H575 DC-vaihdemoottori 90 rpm 90v Tenv | AB9ZUB 2H5752.5119:1160 tuumaa - lb90200 lb76 ja 100€730.60
DAYTON 2H579 DC-vaihdemoottori 42 rpm 90v Tenv | AB9ZUD 2H5792.3043:1280 tuumaa - lb42215 lb31 ja 50€863.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2H577 tasavirtavaihdemoottori 62 rpm 90v Tenv
€776.44 / yksikkö