ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Katkaisulaikat


Allpax-leikkuulaikat sopivat erinomaisesti vanhojen, viallisten tai kuluneiden leikkuulaikkojen vaihtamiseen pyörivät tiivisteleikkurit. Allpax-leikkauslaikkoja käytetään laipan, renkaan ja epäsäännöllisen muotoisten ei-metallisten tiivisteiden leikkaamiseen materiaaleista, kuten kuidusta, korkista ja kumista. Niitä käytetään laajalti telakoilla, teho... tehtaat, panimot, petrokemian tehtaat, jäähdytyslaitokset ja lääketeollisuus useiden samankokoisten tiivisteiden valmistukseen.Lue lisää

Suodattaa
Käytä seuraavien kanssa: Ei-metalliset tiivisteet
TyyliMalliKorkeusSyvyysRungon materiaaliHinta (ei alv)
A
AX1400
1 / 4 "1 1 / 2 "Teräs€88.59
B
AX1401
1 / 4 "1 3 / 5 "Teräs€53.26

Ominaisuudet

  • Tuotemerkin katkaisulevyissä on lämpökäsitelty teräsrakenne, joka parantaa rakenteellista jäykkyyttä ja erinomaista korroosionkestävyyttä.
  • Niitä voidaan käyttää ei-metallisten materiaalien leikkaamiseen, joiden paksuus on enintään 1/4 tuumaa.
  • Leikkuulaikkoja on kahta versiota, ylhäältä ja alhaalta (asennusasennosta riippuen).
  • Ne voidaan asentaa päälle Allpax AX7000 (M3) or Allpax AX7200 (M3 moottoroitu) pyörivä tiivisteleikkuri.
  • Yläleikkuulevy (Allpax AX1400) mahtuu päälle Allpax AX7001 (SM4) pyörivä tiivisteleikkuri ja sen muut sähköiset versiot sekä kun yksiköt valmistavat ei-metallisia tiivisteitä.
  • Yleensä yläleikkuulevyä käytetään tiivistemateriaalin leikkaamiseen ja alaleikkuulevyä materiaalin pyörittämiseen tasaisen leikkausprosessin aikaansaamiseksi.
  • Raptor Supplies toimittaa myös nämä leikkuulaikat yhdistettynä sarjana (Allpax AX1402) sekä ylä- että alaleikkuulevyjen vaihtamiseen samanaikaisesti.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia näiden leikkuulevyjen kanssa?

Allpax-leikkuulaikat vaativat jakoavaimen (Allpax AX1430) osien kiristämiseen tai löysäämiseen ja leikkuulevyjen asentamiseen.

Kuinka asentaa leikkuulevyt tiivisteleikkureihin?

  • Vapauta leikkuulevyn vipu ja irrota vaakapalkkikokoonpano.
  • Työnnä jakoavaimen kaksi päätä vastaaviin leikkuulevyn reikiin.
  • Löysää kulunut ylä-/alaleikkuulevy kääntämällä jakoavainta vastapäivään. Levyjen irrottamiseen kierteistä saatetaan vaatia kova isku pehmeällä vasaralla tai vasaralla.
  • Kierrä uusi leikkuulaikka paikalleen pitämällä kiinni sen kahdesta reiästä jakoavaimella ja kääntämällä sitä myötäpäivään.
  • Käyttäjien tulee käyttää suojakäsineitä, koska leikkuulaikat ovat erittäin teräviä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?