DAYTON 2FTV9 Louver säädettävä 28 - 46 tuuman alumiinilla | AB9WFU

DAYTON 2FTV9 säleikkö säädettävä 28-46 tuuman alumiinilla

Varastossa
Tuote: AB9WFU Malli: 2FTV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Laipan leveys2"
Vapaa alue0.980 - 1.750 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus18 "
Sisäleveys24 - 42 "
Materiaali3003 Alumiini
Maks. Pakoputki (CFM)2875
Maks. Saanti (CFM)2010
Maks. Nopeus3000 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)18 K x 24 W
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
Terien lukumäärä2
Ulkopuolella22 "
Ulkopuolinen leveys28 - 46 "
TyyppiKiinteä korkeus, säädettävä leveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)72.9
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueSisäkorkeusTerien lukumääräUlkopuolellaHinta
DAYTON 2FTV4 -säleikkö, säädettävä 28 - 46 tuuman alumiinilla AB9WFN 2FTV40.740 - 1.310 Neliö-Ft.14 "118 "€430.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2FTV9 säleikkö säädettävä 28-46 tuuman alumiinilla
€469.27 / yksikkö