DAYTON 29XP45 vipuketjunostin 1500 lb Nosta 5 jalkaa | AF9EXW

DAYTON 29XP45 Lever Chain Hoist 1500 lb Nosto 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9EXW Malli: 29XP45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€572.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruRatch and Pawl mekaaninen kuormajarru
KetjuKarkaistu teräs
Ketjun pituus5-1 / 2 jalkaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Koukun avaaminen1.125 "
Vivun pituus11-1 / 4 "
Nostaa5 ft.
Kantavuus1500 lb
Min. Koukkujen välillä13.375 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa32 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8157
Laivan korkeus (cm)35.99
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
DAYTON 29XP38 Vivuketjunostin 1500 lb Nosta 5 jalkaa | AF9EXN 29 XP38Sinkitty1.125 "1500 lb13.375 "€689.00
DAYTON 29XP41 vipuketjunostin 3000 lb Nosta 5 jalkaa AF9EXR 29 XP41Sinkitty1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€523.99
DAYTON 29XP44 vipuketjunostin 6000 lb Nosta 5 jalkaa | AF9EXV 29 XP44Sinkitty1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€782.21
DAYTON 29XP48 vipuketjunostin 3000 lb Nosta 5 jalkaa | AF9EXZ 29 XP48Puuteroitu1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€973.26
DAYTON 29XP53 Vipuketjunostin 6000 lb Nosto 5 jalkaa | AF9EYE 29 XP53Puuteroitu1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€1,763.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29XP45 Lever Chain Hoist 1500 lb Nosto 5 jalkaa
€572.59 / yksikkö