DAYTON 29XP44 vipuketjunostin 6000 lb Nosta 5 jalkaa | AF9EXV

DAYTON 29XP44 Lever Chain Hoist 6000 lb Nosto 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF9EXV Malli: 29XP44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€782.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivuketjunostin
JarruRatch and Pawl mekaaninen kuormajarru
KetjuKarkaistu teräs
Ketjun pituus5-1 / 2 jalkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Koukun avaaminen1-17 / 32 "
Vivun pituus16-1 / 8 "
Nostaa5 ft.
Kantavuus6000 lb
Min. Koukkujen välillä19.625 "
YlikuormitussuojaKyllä
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa72 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.0218
Laivan korkeus (cm)53.49
Laivan pituus (cm)19.51
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
DAYTON 29XP38 Vivuketjunostin 1500 lb Nosta 5 jalkaa | AF9EXN 29 XP38Sinkitty1.125 "1500 lb13.375 "€689.00
DAYTON 29XP41 vipuketjunostin 3000 lb Nosta 5 jalkaa AF9EXR 29 XP41Sinkitty1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€523.99
DAYTON 29XP45 vipuketjunostin 1500 lb Nosta 5 jalkaa | AF9EXW 29 XP45Puuteroitu1.125 "1500 lb13.375 "€572.59
DAYTON 29XP48 vipuketjunostin 3000 lb Nosta 5 jalkaa | AF9EXZ 29 XP48Puuteroitu1-7 / 32 "3000 lb15.625 "€973.26
DAYTON 29XP53 Vipuketjunostin 6000 lb Nosto 5 jalkaa | AF9EYE 29 XP53Puuteroitu1-17 / 32 "6000 lb19.625 "€1,763.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29XP44 Lever Chain Hoist 6000 lb Nosto 5 jalkaa
€782.21 / yksikkö