DAYTON 29XL86 Ilmaketjunostin 1000 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa Nosto | AB8WDM

DAYTON 29XL86 ilmaketjunostin 1000 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto

Varastossa
Tuote: AB8WDM Malli: 29XL86

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,184.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaketjunostin
Ilmankulutus48 scfm
Ilmanpaine90 psi
JarruKengän tyyppi
Väripunainen
OhjausRiipuksen kaasu
Suorittaa loppuunmaali
Asunnon pituus12.125 "
Kotelon leveys10.187 "
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Nostaa10 ft.
Nostonopeus45 fpm
Kantavuus1000 lb
Min. Koukkujen välillä15.25 "
Kokonaispituus12.125 "
kokonaisleveys10.187 "
Kunnioittava1
jousitusKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.0375
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostaaNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläKunnioittavaHinta
DAYTON 29XL85 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa Nosto | AB8WDL 29XL8510 ft.65 fpm500 lb15.25 "1€5,007.84
DAYTON 29XL87 Ilmaketjunostin 1000 Lb. Kapasiteetti 20 jalkaa Nosto | AB8WDN 29XL8720 ft.45 fpm1000 lb15.25 "1€5,371.51
DAYTON 29XL88 Ilmaketjunostin 2000 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa Nosto | AB8WDP 29XL8810 ft.23 fpm2000 lb18 "2€6,455.02
DAYTON 29XL89 Ilmaketjunostin 2000 Lb. Kapasiteetti 20 jalkaa Nosto | AB8WDQ 29XL8920 ft.23 fpm2000 lb18 "2€6,914.26
DAYTON 29XL90 ilmaketjunostin 500 Lb. Kapasiteetti 20 jalkaa Nosto | AB8WDR 29XL9020 ft.65 fpm500 lb15.25 "1€5,677.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 29XL86 ilmaketjunostin 1000 Lb. Kapasiteetti 10 jalkaa nosto
€5,184.31 / yksikkö