DAYTON Ilmaketjunostin


Suodattaa
Ilmankulutus: 48 scfm , Jarru: Kengän tyyppi , Väri: punainen , Ohjaus: Riipuksen kaasu , Suorittaa loppuun: maali , Kotelon pituus: 12.125 " , Kotelon leveys: 10.187 " , Imuaukon koko: 3 / 8 "NPT , Kokonaispituus: 12.125 " , Kokonaisleveys: 10.187 " , Jousitus: Koukku
TyyliMalliNostaaNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläKunnioittavaHinta (ei alv)
A
29XL85
10 ft.65 fpm500 lb15.25 "1€4,552.59
B
29XL88
10 ft.23 fpm2000 lb18 "2€6,119.69
C
29XL86
10 ft.45 fpm1000 lb15.25 "1€4,136.76
D
29XL87
20 ft.45 fpm1000 lb15.25 "1€5,371.51
E
29XL89
20 ft.23 fpm2000 lb18 "2€6,914.26
F
29XL90
20 ft.65 fpm500 lb15.25 "1€5,677.67

Ilmaketjunostin

Dayton -ilmaketjunostimia käytetään raskaiden kuormien nostamiseen ja laskemiseen ketjulohkon avulla syttyvissä, pölyisissä tai likaisissa ympäristöissä. Nämä ilmakäyttöiset nostimet (tunnetaan myös nimellä pneumaattiset nostimet) ovat täydellisiä sovelluksiin, joissa sähköä ei ole saatavilla, ja niiden kipinänkestävät mallit ovat ihanteellisia siellä, missä vaarallisia aineita käytetään usein. Näissä Dayton -nostimissa on riippuva kaasukahva, joka lisää turvallisuutta ja mukavuutta, kääntyvä yläkiinnityskoukku ja kuormaketjukoukku turvasalvalla. Niissä on 8-siipiset moottorit, joissa on kierretty pakoputki suuren käynnistysmomentin aikaansaamiseksi. Valitse laajasta näistä Daytonin sähköketjunostimista, joita on saatavana 1/4 ja 1/2 nimelliskuormalla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?