Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON R-HS-4DB70 jäykkä lautaspyörä 975 Lb 4 tuuman halkaisija | AG6WKX 49H489

HAMILTON R-HS-4DB70 jäykkä levypyörä 975 Lb 4 tuumaa halk

Varastossa
Tuote: AG6WKX Malli: R-HS-4DB70Ristiviite: 49H489
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
€173.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer70 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus975 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliValurauta
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolyuretaani
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräValmistaja Nro W-420-DB70-1 / 2
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8716903000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON R-HS-4MB jäykkä lautaspyörä 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4 Mt5.625 "1000-2999 paunaaValurautaValmistaja Nro W-420-MB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspallopunainen4"€108.41
HAMILTON R-HS-6DB jäykkä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000-2999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-620-DB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloVihreä6"€156.24
HAMILTON R-HS-6FSB jäykkä lautaspyörä 6000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-6-FSB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloPoista valinta6"€173.42
HAMILTON R-HS-6MB jäykkä lautaspyörä 1400 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6 Mt7.75 "1000-2999 paunaaValurautaValmistaja Nro W-620-MB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspallopunainen6"€122.77
HAMILTON R-HS-6SPB jäykkä lautaspyörä 960 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300-999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-620-SPB-1/2-50 - 175 astetta FSuljettu tarkkuuspallosininen6"€183.09
HAMILTON R-HS-8DB jäykkä lautaspyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000-2999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-820-DB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloVihreä8"€177.12
HAMILTON R-HS-8SPB jäykkä lautaspyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000-2999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-820-SPB-1/2-50 - 175 astetta FSuljettu tarkkuuspallosininen8"€197.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-HS-4DB70 jäykkä levypyörä 975 Lb 4 tuumaa halk
€173.29 / yksikkö