Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26ZT16 Asennusputketorni | AB8TDK

DAYTON 26ZT16 asennusputki tornivalo

Varastossa
Tuote: AB8TDK Malli: 26ZT16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusputki
VäriHopea
Halkaisija20mm
Korkeus9.5 "
KoteloAlumiini
Pituus2 7 / 10 "
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusKoteloeräHinta
DAYTON 26ZT17 Asennusputketorni | AB8TDL 26ZT17Hopea3 3 / 20 "10.25 "AlumiiniAsennusputki€49.98
DAYTON 30XT51 perusyksikkö musta nailon 70mm | AH3AXM 30XT51Musta70mm4 13 / 32 "NylonTukiasema€8.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26ZT16 asennusputki tornivalo
€33.30 / yksikkö