Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 26ZT17 Asennusputketorni | AB8TDL

DAYTON 26ZT17 asennusputki tornivalo

Varastossa
Tuote: AB8TDL Malli: 26ZT17

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusputki
VäriHopea
Halkaisija3 3 / 20 "
Korkeus10.25 "
KoteloAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusKoteloeräHinta
DAYTON 26ZT16 Asennusputketorni | AB8TDK 26ZT16Hopea20mm9.5 "AlumiiniAsennusputki€33.30
DAYTON 30XT51 perusyksikkö musta nailon 70mm | AH3AXM 30XT51Musta70mm4 13 / 32 "NylonTukiasema€8.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26ZT17 asennusputki tornivalo
€49.98 / yksikkö