Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30XT51 perusyksikkö musta nailon 70mm | AH3AXM

DAYTON 30XT51 pohjayksikkö musta nylon 70mm

Varastossa
Tuote: AH3AXM Malli: 30XT51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukiasema
VäriMusta
Halkaisija70mm
Korkeus4 13 / 32 "
KoteloNylon
Käyttölämpötila.-30 astetta 60 astetta C.
ArvosanaIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 tai 13
Alaluokkapohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusKoteloeräHinta
DAYTON 26ZT16 Asennusputketorni | AB8TDK 26ZT16Hopea20mm9.5 "AlumiiniAsennusputki€33.30
DAYTON 26ZT17 Asennusputketorni | AB8TDL 26ZT17Hopea3 3 / 20 "10.25 "AlumiiniAsennusputki€49.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30XT51 pohjayksikkö musta nylon 70mm
€8.07 / yksikkö