DAYTON 26Y461 vaunuauton huuhtelukansi 30x60, kapasiteetti 2000 paunaa AB8TBH

DAYTON 26Y461 Vaunukuorma-auton huuhtelukansi 30x60 Kapasiteetti 2000 Lb

Varastossa
Tuote: AB8TBH Malli: 26Y461

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€830.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunu-kuorma-auto
Väripunainen
rakentaminenHitsattu teräs
Kannen korkeus16.5 "
Kannen pituus60 "
Kannen tyyppiHuuhdella
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kahvan tyyppiT-tyyli
Kantavuus2000 lb
Kokonaiskorkeus16.5 "
Kokonaispituus62 "
kokonaisleveys30 "
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän tyyppiTäysi pneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKannen korkeusKannen pituuskokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysKannen tyyppiHinta
DAYTON 26Y457 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Kapasiteetti 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Valettu kumi2.5 "Huuhdella€734.70
DAYTON 26Y458 vaunuauton huuhtelukansi 30x60, kapasiteetti 3500 lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Valettu kumi2.5 "Huuhdella€850.38
DAYTON 26Y459 Vaunun kuorma-auton huuhtelukansi 36x72 Kapasiteetti 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Valettu kumi2.5 "Huuhdella€964.43
Tarjouspyyntö
DAYTON 26Y460 vaunuauton huuhtelukansi 24x48, kapasiteetti 2000 lb AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Täysi pneumaattinen3.5 "Huuhdella€669.99
DAYTON 26Y462 vaunun kuorma-auton huuhtelukansi 36x72, kapasiteetti 2000 paunaa AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Täysi pneumaattinen3.5 "Huuhdella€968.07
Tarjouspyyntö
DAYTON 26Y465 vaunuauton huuhtelukansi 30x48, kapasiteetti 2000 paunaa AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Täysi pneumaattinen3.5 "Huuhdella€773.18
DAYTON 26Y466 vaunuauton huuhtelukansi 30x48, kapasiteetti 3000 paunaa AB8TBN 26Y46650 "18.5 "48 "30 "16 "Täysi pneumaattinen4"Huuhdella€727.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26Y461 Vaunukuorma-auton huuhtelukansi 30x60 Kapasiteetti 2000 Lb
€830.80 / yksikkö