A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Sininen / Musta , Mansetti: Koukku ja silmukka , Leikkaa: Gunn , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , vuorauksen materiaali: Kelvar (R) / Ruostumaton teräs , Puistonkestävä: Kyllä , Peukalon tyyli: Suoraan
97-003 Activarmr-viillonkestävät käsineet
Ansell ActivArmr 97-003 viiltosuojakäsineitä käytetään metallintyöstössä, rakentamisessa ja lasinkäsittelyssä. Nämä käsineet suojaavat työntekijöitä haavoilta / hankauksilta ja varmistavat turvallisuuden ja kätevyyden korkean riskin ympäristöissä.
Ominaisuudet
- Nämä ActivArmr-sarjan käsineet tarjoavat paremman kämmenen peittävän esineiden pitämisen helpottamiseksi.
- Niissä on sileä nitriilipinnoite, joka takaa varman otteen ja kulutuskestävyyden.
- Näissä käsineissä on hook-and-loop-mansetti, joka helpottaa säätämistä.
- Ne tarjoavat Gunn-leikkauksen, joka parantaa leikkauskestävyyttä.
- Näissä käsineissä on 13 gaugen kelvar / ruostumaton teräsvuori, joka suojaa teräviltä esineiltä / mahdollisilta haavoilta.
- Niitä on saatavana M-, L- ja XL-kokoisina, ja niissä on suora peukalotyyli parantamaan mukavuutta ja suojaa.