DAYTON 26Y466 vaunuauton huuhtelukansi 30x48, kapasiteetti 3000 paunaa AB8TBN

DAYTON 26Y466 Vaunukuorma-auton huuhtelukansi 30x48 Kapasiteetti 3000 Lb

Varastossa
Tuote: AB8TBN Malli: 26Y466

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€727.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunu-kuorma-auto
Väripunainen
rakentaminenHitsattu teräs
Kannen korkeus18.5 "
Kannen pituus48 "
Kannen tyyppiHuuhdella
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kahvan tyyppiT-tyyli
Kantavuus3000 lb
Kokonaiskorkeus18.5 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys30 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiTäysi pneumaattinen
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.05
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKannen korkeusKannen pituuskokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysKannen tyyppiHinta
DAYTON 26Y457 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Kapasiteetti 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Valettu kumi2.5 "Huuhdella€734.70
DAYTON 26Y458 vaunuauton huuhtelukansi 30x60, kapasiteetti 3500 lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Valettu kumi2.5 "Huuhdella€850.38
DAYTON 26Y459 Vaunun kuorma-auton huuhtelukansi 36x72 Kapasiteetti 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Valettu kumi2.5 "Huuhdella€964.43
Tarjouspyyntö
DAYTON 26Y460 vaunuauton huuhtelukansi 24x48, kapasiteetti 2000 lb AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Täysi pneumaattinen3.5 "Huuhdella€669.99
DAYTON 26Y461 vaunuauton huuhtelukansi 30x60, kapasiteetti 2000 paunaa AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Täysi pneumaattinen3.5 "Huuhdella€830.80
DAYTON 26Y462 vaunun kuorma-auton huuhtelukansi 36x72, kapasiteetti 2000 paunaa AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Täysi pneumaattinen3.5 "Huuhdella€968.07
Tarjouspyyntö
DAYTON 26Y465 vaunuauton huuhtelukansi 30x48, kapasiteetti 2000 paunaa AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Täysi pneumaattinen3.5 "Huuhdella€773.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 26Y466 Vaunukuorma-auton huuhtelukansi 30x48 Kapasiteetti 3000 Lb
€727.82 / yksikkö