Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Kääntyvä pyörä, jossa 2-suuntainen suuntalukko , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän materiaali: Termoplastinen kumi , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Ydinmateriaali: polyolefiini , Extended Lead: Ei , Sisäpultin reikien etäisyys: 1-3/4 x 2-13/16" , Lukon tyyppi: 2-asentoinen suuntalukko , Asennuspultti Halk.: 5 / 16 " , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 1-3/4 x 3-1/16" , Lautasen koko: 2-1/2 x 3-5/8" , Levyn paksuus: 0.125 " , Levyn tyyppi: C , Kääntösäde: 0" , Rengas laakerit: Tarkkuus pallo , Pyörän materiaali: Termoplastinen kumi , Pyörän leveys: 1.25 "