Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23Y183 Vibrator Pneumaattinen voima 67.5 Lb. | AB7QBK

DAYTON 23Y183 Täryttimen pneumaattinen voima 67.5 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7QBK Malli: 23Y183

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti675 lb
CFM @ 60 psi3.2
CFM @ 80 PSI4.9
dB @ 60 psi85
dB @ 80 psi87
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus67.5 lb
KoteloAlumiini
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila266-astetta F
AsennusMikä tahansa asema
AsennuslevyEi
Äänenvaimennin1A326
Poistoportti1/4 "BSPP
Kokonaiskorkeus4 9 / 16 "
Kokonaispituus2.375 "
kokonaisleveys2.375 "
Nopeus @ 60 psi3080 vpm
Nopeus @ 80 psi3440 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.48
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.99
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 23Y182 Vibrator Pneumaattinen voima 43.2 Lb. | AB7QBJ 23Y1824.125 "1.75 "1.75 "€245.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23Y183 Täryttimen pneumaattinen voima 67.5 Lb.
€462.98 / yksikkö