Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23Y182 Vibrator Pneumaattinen voima 43.2 Lb. | AB7QBJ

DAYTON 23Y182 Täryttimen pneumaattinen voima 43.2 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7QBJ Malli: 23Y182

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti432 lb
CFM @ 60 psi1.8
CFM @ 80 PSI2.6
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi84
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus43.2 lb
KoteloAlumiini
Tuloaukko1 / 8 "NPT
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila266-astetta F
AsennusMikä tahansa asema
AsennuslevyEi
Äänenvaimennin1A325
Poistoportti1/8 "BSPP
Kokonaiskorkeus4.125 "
Kokonaispituus1.75 "
kokonaisleveys1.75 "
Nopeus @ 60 psi3460 vpm
Nopeus @ 80 psi4045 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)12.47
Laivan leveys (cm)7.49
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 23Y183 Vibrator Pneumaattinen voima 67.5 Lb. | AB7QBK 23Y1834 9 / 16 "2.375 "2.375 "€462.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23Y182 Täryttimen pneumaattinen voima 43.2 Lb.
€245.41 / yksikkö