Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23L576 Rinnakkainen vaihdelaatikko 29.4 Nm | AB7HHP

DAYTON 23L576 Rinnakkaisvaihdelaatikko 29.4 Nm

Varastossa
Tuote: AB7HHP Malli: 23L576
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
€75.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
ToimintoKiinnitetään vaihdelaatikon etuosaan lattia-, seinä- tai kattokiinnikkeen aikaansaamiseksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihdemoottoreiden kanssa (1/8 ja 1/12 HP: n rinnakkaisakseliset Dayton-moduulivaihteistot)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
DAYTON 2YV16 Asennusteline Seinä/katto 3 - 10kw | AF9KHP 2YV161 3 / 5 "€254.48
DAYTON 36WC85 Asennusteline S Vaatii AH7LZL 5 tuuman pituus | AH7LZC 36WC855.031 "€28.64
DAYTON G412-590-666 Tuulettimen asennusteline | CJ2DNJ 45U122 G412-590-666-€2.66
DAYTON 50H562 Vaarallinen asennusteline | CJ2KMF 21DP91 50H562-€346.85
DAYTON 4TDJ3 Asennusteline | CJ2WJP 4TDJ3-€357.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23L576 Rinnakkaisvaihdelaatikko 29.4 Nm
€75.35 / yksikkö