DAYTON 36WC85 Asennusteline S Vaatii AH7LZL 5 tuuman pituus | AH7LZC

DAYTON 36WC85 Asennusteline S Vaatii AH7LZL 5 tuuman pituuden

Varastossa
Tuote: AH7LZC Malli: 36WC85

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Pituus5"
MateriaaliTeräs
AsennusKatto
vaatii36WC93
Leveys5.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)115.01
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
DAYTON 23L576 Rinnakkainen vaihdelaatikko 29.4 Nm | AB7HHP 23L576-€75.35
DAYTON 2YV16 Asennusteline Seinä/katto 3 - 10kw | AF9KHP 2YV161 3 / 5 "€254.48
DAYTON G412-590-666 Tuulettimen asennusteline | CJ2DNJ 45U122 G412-590-666-€2.66
DAYTON 50H562 Vaarallinen asennusteline | CJ2KMF 21DP91 50H562-€346.85
DAYTON 4TDJ3 Asennusteline | CJ2WJP 4TDJ3-€357.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36WC85 Asennusteline S Vaatii AH7LZL 5 tuuman pituuden
€28.64 / yksikkö