Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23L377 DC -moottori PM TENV 1/30 HP 2850 rpm 24VDC | AG9YJP

DAYTON 23L377 DC-moottori PM TENV 1/30 hv 2850 rpm 24VDC

Varastossa
Tuote: AG9YJP Malli: 23L377

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottorin komponenttimoottori
Laakeritpallo
Täyden kuorman ampeerit1.7
Täyden kuormituksen vääntömomentti0.738 tuumaa - lb
HP1/30
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM2850
NEMA / IEC-kehys80
Kokonaispituus5.25 "
Kierroslukualue1801-3000
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus9 / 16 "
Nastan sijaintiAkselin pää
Nastan määrä4
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPJännitePituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNEMA / IEC-kehysKokonaispituusHinta
DAYTON 23L378 DC -moottori PM TENV 1/30 HP 3000 rpm 90VDC | AG9YJQ 23L3789 / 16 "0.51/3090 VDC4.75 "3000805.25 "€205.47
DAYTON 23L387 DC-moottori PM TENV 1/19 HP 3000 rpm 90VDC | AG9YKA 23L3873 / 4 "0.71/1990 VDC4.125 "3000904 13 / 16 "€249.13
DAYTON 23L404 DC -moottori PM TENV 1/8 HP 2750 rpm 12VDC | AG9YKT 23L40413 / 16 "10.51/812 VDC5.625 "2750906.437 "€333.17
DAYTON 23L405 DC-moottori PM TENV 1/8 HP 2920 rpm 24VDC | AG9YKU 23L40513 / 16 "5.61/824 VDC5.625 "2920906.437 "€297.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23L377 DC-moottori PM TENV 1/30 hv 2850 rpm 24VDC
€205.60 / yksikkö