Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 23L404 DC -moottori PM TENV 1/8 HP 2750 rpm 12VDC | AG9YKT

DAYTON 23L404 DC-moottori PM TENV 1/8 hv 2750 rpm 12VDC

Varastossa
Tuote: AG9YKT Malli: 23L404

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€340.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottorin komponenttimoottori
Laakeritpallo
Täyden kuorman ampeerit10.5
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.777 tuumaa - lb
HP1/8
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia5.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorin suunnitteluPysyvä magneetti DC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM2750
NEMA / IEC-kehys90
Kokonaispituus6.437 "
Kierroslukualue1801-3000
Akselin dia.7 / 16 "
Akselin pituus13 / 16 "
Nastan sijaintiAkselin pää
Nastan määrä4
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPJännitePituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNEMA / IEC-kehysKokonaispituusHinta
DAYTON 23L377 DC -moottori PM TENV 1/30 HP 2850 rpm 24VDC | AG9YJP 23L3779 / 16 "1.71/3024 VDC4.75 "2850805.25 "€210.09
DAYTON 23L378 DC -moottori PM TENV 1/30 HP 3000 rpm 90VDC | AG9YJQ 23L3789 / 16 "0.51/3090 VDC4.75 "3000805.25 "€209.92
DAYTON 23L387 DC-moottori PM TENV 1/19 HP 3000 rpm 90VDC | AG9YKA 23L3873 / 4 "0.71/1990 VDC4.125 "3000904 13 / 16 "€254.59
DAYTON 23L405 DC-moottori PM TENV 1/8 HP 2920 rpm 24VDC | AG9YKU 23L40513 / 16 "5.61/824 VDC5.625 "2920906.437 "€303.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 23L404 DC-moottori PM TENV 1/8 hv 2750 rpm 12VDC
€340.36 / yksikkö