Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22NY98 koholla oleva merkkivalo 22mm 24v vihreä | AB6XDY

DAYTON 22NY98 Korotettu merkkivalo 22mm 24v Vihreä

Varastossa
Tuote: AB6XDY Malli: 22NY98

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohonnut merkkivalo
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
VäriVihreä
Nykyinen piirretty12.7mA
SähköliitäntäM3.5-ruuvi
IP-luokitus40, sinetillä 65
lampun tyyppiLED
MateriaaliNailonrunko polykarbonaattilinssillä
Paneelin paksuus0.093 "
ShapePyöreä
Koko22 mm: n asennusdia.
Jännite24 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.57
Laivan leveys (cm)8.84
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettySähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta
DAYTON 22NY42 korotettu merkkivalo vaaleanpunainen 24v | AB6XBM 22 NY42punainen12mA6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
DAYTON 22NY43 korotettu merkkivalo vaaleanpunainen 24v | AB6XBN 22 NY43punainen12mA0.187 "-välilehti40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
DAYTON 22NY45 korotettu merkkivalo vaaleanvihreä 24v | AB6XBQ 22 NY45Vihreä12mA6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
DAYTON 22NY46 koholla oleva merkkivalo keltainen 24v | AB6XBR 22 NY46Keltainen12mA6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
DAYTON 22NY89 Korotettu merkkivalo 12mm 24v vihreä | AB6XDN 22 NY89Vihreä12mAM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€27.21
DAYTON 22NY90 korotettu merkkivalo 12mm 24v punainen | AB6XDP 22 NY90punainen12mAM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.72
DAYTON 22NY99 Korotettu merkkivalo 22mm 24v Valkoinen | AB6XDZ 22 NY99Valkoinen12.7mAM3.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22NY98 Korotettu merkkivalo 22mm 24v Vihreä
€12.93 / yksikkö