DAYTON 24VAC / DC -korotetut merkkivalot


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 25,000 hr. , Lampun tyyppi: LED , Muoto: Pyöreä , Jännite: 24 VAC/DC
TyyliMalliVäriNykyinen piirrettySähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta (ei alv)
A
22 NZ03
Keltainen12.7mAM3.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.51
B
22 NY46
Keltainen12mA6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
C
22 NZ02
sininen12.7mAM3.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.93
D
22 NY45
Vihreä12mA6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
E
22 NY89
Vihreä12mAM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€27.21
F
22 NY98
Vihreä12.7mAM3.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.93
G
22 NZ01
punainen12.7mAM3.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.51
H
22 NY43
punainen12mA0.187 "-välilehti40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
I
22 NY42
punainen12mA6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
J
22 NY90
punainen12mAM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.72
K
22 NY99
Valkoinen12.7mAM3.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.56

24VAC / DC -korotetut merkkivalot

Daytonin 24 VAC / DC korotetut merkkivalot sopivat erilaisten signaalien välittämiseen, mukaan lukien On/Off, täysi jännite ja push-to-test. Niissä on nailonrakenne polykarbonaattilinssillä helpon valon läpäisyä ja lämmöneristystä varten, ja messinkimutterit / ruostumattomasta teräksestä valmistetut kehykset tarjoavat korkean vetolujuuden ja kestävyyden. Näissä pyöreissä valaisimissa on LED -lamput, jotka ovat ihanteellisia kytkinkeskuksille, kojeille, koneille ja autoille. Valitse laajasta valikoimasta näitä valaisimia, joita on saatavana vihreänä, valkoisena, punaisena, keltaisena ja sinisenä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?