Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 21D026 Ohjaustanko 36 Tuumaa | AB6EWV

DAYTON 21D026 Ohjaustanko 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6EWV Malli: 21D026

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspalkki
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
DAYTON 21D024 Ohjaustanko 36 tuumaa | AB6EWT 21D02436 "€130.52
DAYTON 21D025 Ohjaustanko 49-1 / 2 tuumaa | AB6EWU 21D02548 "€148.59
DAYTON 21D027 Ohjaustanko 49-1 / 2 tuumaa | AB6EWW 21D02748 "€152.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21D026 Ohjaustanko 36 tuumaa
€131.18 / yksikkö