DAYTON 21D027 Ohjaustanko 49-1 / 2 tuumaa | AB6EWW

DAYTON 21D027 Ohjaustanko 49-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6EWW Malli: 21D027

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspalkki
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2775
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
DAYTON 21D024 Ohjaustanko 36 tuumaa | AB6EWT 21D02436 "€130.52
DAYTON 21D025 Ohjaustanko 49-1 / 2 tuumaa | AB6EWU 21D02548 "€148.59
DAYTON 21D026 Ohjaustanko 36 Tuumaa | AB6EWV 21D02636 "€131.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21D027 Ohjaustanko 49-1/2 tuumaa
€152.46 / yksikkö