Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD SDG2-04-L Mechanics -käsineet Utility L Musta / keltainen Pr | AB7ZJM 24U146

IRONCLAD SDG2-04-L Mekaniikka Käsineet Utility L Musta/keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AB7ZJM Malli: SDG2-04-LRistiviite: 24U146
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
€43.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliNailon / elastaani / TPR ExoFlex (TM)
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / keltainen
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTPR / vaahto / ExoFlex (TM)
Palm rakentaminenYksikerroksiset saumattomat / ommellut Duraclad (TM) -laastarit
Palmumateriaalikeinonahka
KokoL
AlaluokkaYleinen apuohjelma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD SDG2-02-S Mechanics Gloves Utility S Musta / keltainen Pr | AB7ZJK 24U144 SDG2-02-SS€43.56
IRONCLAD SDG2-03-M Mechanics Gloves Utility M Musta / keltainen Pr | AB7ZJL 24U145 SDG2-03-MM€43.56
IRONCLAD SDG2-05-XL Mechanics Gloves Utility Xl Musta / keltainen Pr | AB7ZJN 24U147 SDG2-05-XLXL€43.56
IRONCLAD SDG2-06-XXL Mechanics Gloves Utility 2xl musta / keltainen Pr | AB7ZJP 24U148 SDG2-06-XXL2XL€43.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD SDG2-04-L Mekaniikka Käsineet Utility L Musta/keltainen Pr
€43.56 / yksikkö