Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 21D024 Ohjaustanko 36 tuumaa | AB6EWT

DAYTON 21D024 Ohjaustanko 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6EWT Malli: 21D024

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspalkki
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
DAYTON 21D025 Ohjaustanko 49-1 / 2 tuumaa | AB6EWU 21D02548 "€148.59
DAYTON 21D026 Ohjaustanko 36 Tuumaa | AB6EWV 21D02636 "€131.18
DAYTON 21D027 Ohjaustanko 49-1 / 2 tuumaa | AB6EWW 21D02748 "€152.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21D024 Ohjaustanko 36 tuumaa
€130.52 / yksikkö