DAYTON 1XJY1 puhallin koottu 115 voltin 4-vaihteinen | AB4EYW

DAYTON 1XJY1-puhallin koottu 115 voltin 4 nopeus

Varastossa
Tuote: AB4EYW Malli: 1XJY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€817.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.800 tuumaa. SP1857 1706 1524 1327
CFM @ 0.900 tuumaa. SP1751 1632 1458 1279
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1654 1546 1393 1162
CFM @ 1.10 tuumaa. SP1521 1381 1208 1049
CFM @ 1.200 tuumaa. SP1188 1033 925 846
CFM @ 1.250 tuumaa. SP938 863 841 622
CFM-alue1857 - 622 @ 0.800 tuuman SP - 1.25 tuuman SP
Poistokorkeus (tuumaa)11.375
Purkausleveys (tuumaa)10.5
Drive TypeSuora
alaviitteet# Moottorin ylikuormitustila
Täyden kuorman ampeerit9.0
Asunnon syvyys16-9 / 16 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
Asunnon korkeus17 5 / 16 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys11.5 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku10601035989946
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusMoniviesti
VaiheYksi
Nopeus4
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiKokoonpantu, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, suora käyttö, moottorilla
Jännite115
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys7 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.3125
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 1.40 tuumaa. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70 tuumaa. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.80 tuumaa. SP (- - - -)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)CFM @ 0.300 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritAsunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysMoottori HPHinta
DAYTON 1XJX7 puhallin koottu 115 voltin yksittäinen nopeus | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/6€519.15
DAYTON 1XJX8 puhallin koottu 115 voltin yksittäinen nopeus | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€555.10
DAYTON 1XJX9 puhallin koottu 115 voltin 4-vaihteinen | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€739.49
DAYTON 1XJY2 -puhallin koottu 115 voltin 4-nopeuksinen | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€998.33
DAYTON 1XJY3 puhallin koottu 115 voltin 3 nopeuden | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56
DAYTON 1XJY4 puhallin koottu 230/208 V 3-nopeuksinen | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XJY1-puhallin koottu 115 voltin 4 nopeus
€817.23 / yksikkö