DAYTON 1XJY4 puhallin koottu 230/208 V 3-nopeuksinen | AB4EYZ

DAYTON 1XJY4-puhallin koottu 230/208 V 3 nopeus

Varastossa
Tuote: AB4EYZ Malli: 1XJY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,080.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Laakerityyppipallo
CFM @ 1.200 tuumaa. SP2553 2472 2255
CFM @ 1.250 tuumaa. SP2591 2400 2170
CFM @ 1.30 tuumaa. SP2465 2401 2204
CFM @ 1.500 tuumaa. SP2149 2116 1959
CFM @ 1.600 tuumaa. SP1957 1925 1707
CFM-alue2553 - 1334 @ 1.20 tuuman SP - 1.80 tuuman SP
Poistokorkeus (tuumaa)13.375
Purkausleveys (tuumaa)12.187
Drive TypeSuora
alaviitteet# Moottorin ylikuormitustila
Täyden kuorman ampeerit7.2/6.9
Asunnon syvyys19-9 / 32 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
Asunnon korkeus20 5 / 16 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys13 5 / 16 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku108610621039
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusMoniviesti
VaiheYksi
Nopeus3
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiKokoonpantu, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, suora käyttö, moottorilla
Jännite208-230
Pyörän halkaisija13 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 1.40 tuumaa. SP (2316 2282 2078)
    • CFM @ 1.70 tuumaa. SP (1671 1680 1333)
    • CFM @ 1.80 tuumaa. SP (1416 1334 -)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)CFM @ 0.300 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritAsunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysMoottori HPHinta
DAYTON 1XJX7 puhallin koottu 115 voltin yksittäinen nopeus | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/6€519.15
DAYTON 1XJX8 puhallin koottu 115 voltin yksittäinen nopeus | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€566.78
DAYTON 1XJX9 puhallin koottu 115 voltin 4-vaihteinen | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€739.49
DAYTON 1XJY1 puhallin koottu 115 voltin 4-vaihteinen | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€817.23
DAYTON 1XJY2 -puhallin koottu 115 voltin 4-nopeuksinen | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€998.33
DAYTON 1XJY3 puhallin koottu 115 voltin 3 nopeuden | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XJY4-puhallin koottu 230/208 V 3 nopeus
€1,080.56 / yksikkö