DAYTON 1XJX7 puhallin koottu 115 voltin yksittäinen nopeus | AB4EYT

DAYTON 1XJX7 puhallin koottu 115 voltin yksinopeuksinen

Varastossa
Tuote: AB4EYT Malli: 1XJX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.300 tuumaa. SP1009
CFM @ 0.400 tuumaa. SP1005
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1001
CFM @ 0.600 tuumaa. SP929
CFM @ 0.700 tuumaa. SP838
CFM @ 0.800 tuumaa. SP692
CFM-alue1009 - 692 @ 0.300 tuuman SP - 0.800 tuuman SP
Poistokorkeus (tuumaa)7-13/16
Purkausleveys (tuumaa)9.125
Drive TypeSuora
alaviitteet# Moottorin ylikuormitustila
Täyden kuorman ampeerit3.7
Asunnon syvyys12-9 / 16 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
Asunnon korkeus12.75 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys9.75 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/6
Moottorin kierrosluku1070
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusMoniviesti
VaiheYksi
Nopeus1
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiKokoonpantu, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, suora käyttö, moottorilla
Jännite115
Pyörän halkaisija9 7 / 16 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys7.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.665
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)CFM @ 0.300 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritAsunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysMoottori HPHinta
DAYTON 1XJX8 puhallin koottu 115 voltin yksittäinen nopeus | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€566.78
DAYTON 1XJX9 puhallin koottu 115 voltin 4-vaihteinen | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€739.49
DAYTON 1XJY1 puhallin koottu 115 voltin 4-vaihteinen | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€817.23
DAYTON 1XJY2 -puhallin koottu 115 voltin 4-nopeuksinen | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€998.33
DAYTON 1XJY3 puhallin koottu 115 voltin 3 nopeuden | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56
DAYTON 1XJY4 puhallin koottu 230/208 V 3-nopeuksinen | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XJX7 puhallin koottu 115 voltin yksinopeuksinen
€519.15 / yksikkö