DAYTON 1XJX8 puhallin koottu 115 voltin yksittäinen nopeus | AB4EYU

DAYTON 1XJX8 puhallin koottu 115 voltin yksinopeuksinen

Varastossa
Tuote: AB4EYU Malli: 1XJX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.300 tuumaa. SP1457
CFM @ 0.400 tuumaa. SP1340
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1319
CFM @ 0.600 tuumaa. SP1301
CFM @ 0.700 tuumaa. SP1230
CFM @ 0.800 tuumaa. SP1117
CFM @ 0.900 tuumaa. SP715
CFM-alue1457 - 715 @ 0.300 tuuman SP - 0.900 tuuman SP
Poistokorkeus (tuumaa)10.25
Purkausleveys (tuumaa)11-13/16
Drive TypeSuora
alaviitteet# Moottorin ylikuormitustila
Täyden kuorman ampeerit4.9
Asunnon syvyys15 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
Asunnon korkeus15 9 / 32 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys12 5 / 16 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/4
Moottorin kierrosluku986
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusMoniviesti
VaiheYksi
Nopeus1
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiKokoonpantu, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, suora käyttö, moottorilla
Jännite115
Pyörän halkaisija9 7 / 16 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys9.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8825
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)CFM @ 0.300 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritAsunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysMoottori HPHinta
DAYTON 1XJX7 puhallin koottu 115 voltin yksittäinen nopeus | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/6€519.15
DAYTON 1XJX9 puhallin koottu 115 voltin 4-vaihteinen | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€739.49
DAYTON 1XJY1 puhallin koottu 115 voltin 4-vaihteinen | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€817.23
DAYTON 1XJY2 -puhallin koottu 115 voltin 4-nopeuksinen | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€998.33
DAYTON 1XJY3 puhallin koottu 115 voltin 3 nopeuden | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56
DAYTON 1XJY4 puhallin koottu 230/208 V 3-nopeuksinen | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,080.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XJX8 puhallin koottu 115 voltin yksinopeuksinen
€566.78 / yksikkö