Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 34 22 130 ESD elektroniset tartuntapihdit 5-1/4 tuumaa | AA2KTW 10N882

KNIPEX 34 22 130 ESD Elektroniset tartuntapihdit 5-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2KTW Malli: 34 22 130 ESDRistiviite: 10N882

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-tarkkuuspihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäMusta ja harmaa
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 4 "
Leuan leveys1 / 4 "
MateriaaliLaadukas taottu, kuulalaakeroitu teräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiPuoli kierros
Kokonaispituus5.25 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 32 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)7.01
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäeräHinta
KNIPEX 34 22 130 elektroniset tartuntapihdit 5-1/4 tuumaa | AA2KTV 10N881 34 22 130Sininen ja harmaaTarkkuuspihdit€106.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 34 22 130 ESD Elektroniset tartuntapihdit 5-1/4 tuumaa
€109.54 / yksikkö