DAYTON 1VCH3 ilmankierrätys 36 tuumaa 12 500 Cfm 115 / 230v | AB3TMY

DAYTON 1VCH3 ilmankiertopumppu 36 tuumaa 12 500 Cfm 115/230v

Varastossa
Tuote: AB3TMY Malli: 1VCH3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,449.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.1330
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.1000
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft415
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.240
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliValettu alumiini
CFM korkea12,500
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetHaitalliset Sijainti
Tuuletin RPM1140
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus39 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys25.75 "
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP3/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1140
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä4
Käyttövahvistimet7.0/3.5
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.39 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso82dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115/230
Watts701
Leveys39 "
Langansuojuksen viimeistelyTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)65.28
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)102.87
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaTerä Dia.KoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 13F045 ilmankierto 18 tuumaa 4500 CFM 115v | AA4UZN 13F04521 "koolla18 "Teräs104-astetta F12.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€347.88
DAYTON 13F047 ilmankierto 18 tuumaa 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "koolla18 "Teräs104-astetta F17.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€471.20
DAYTON 13V398 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€443.18
DAYTON 13V399 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€418.77
DAYTON 13V401 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAG 13V40138.125 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€342.98
DAYTON 13V402 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAH 13V40238.875 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 ilmankierto 30 tuumaa 10 CFM 600v | AB115GLM 1LXN444 "koolla30 "Muovi104-astetta F21.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1€1,982.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1VCH3 ilmankiertopumppu 36 tuumaa 12 500 Cfm 115/230v
€2,449.03 / yksikkö