DAYTON Moottoroidut vaimentimet, 12 tuumaa


Suodattaa
Laipan leveys: 1.5 " , Vapaa alue: 0.835 Neliö-Ft. , Hz: 100-240 , Max. Nopeus: 3500 fpm , Asennusreikä: 9/32 x 1/2 " , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Operaatio: Virta auki, kevään paluu , vaihe: 1 , Tyyppi: Yksi paneeli, virta auki, jousipalautus , Jännite: 100-240
TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
A
3HHP4
Puristettu alumiini, rungon paksuus on 0.125 ", terän paksuus on 0.080"€351.23
B
3HHP3
G90 sinkitty teräs, 14 Gauge Frame ja 16 Gauge Blades€332.42

Moottoroidut vaimentimet, 12 tuumaa

Daytonin moottoroidut vaimentimet säätelevät ilman ja valon virtausta suljetuissa tiloissa ja estävät hiukkasten pääsyn sisään ankarissa sääolosuhteissa. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut karmitiivisteet ja hitsattu kulmarakenne, jossa on tehtaalla asennetut moottorit ja päätekytkimet, jotka ohjaavat erilaisia ​​tekijöitä, kuten ilmaa, valoa ja kosteutta. Nämä vaimentimet on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista ja ne voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuuntaan, mikä sopii ihanteellisesti käytettäväksi poistopuhaltimien kanssa. Niissä on keskelle kääntyvät säleiköt, jotka tarjoavat täyden 90 asteen avautumisen, ja niissä on laipalliset kehykset uppoasennukseen sisä- tai ulkopinnoille.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?