DAYTON 1TDT7 puhallin 542/409 CFF 115v 2.00 / 1.54a | AB3HCL

DAYTON 1TDT7 Puhallin 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a

Varastossa
Tuote: AB3HCL Malli: 1TDT7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM-puhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP542/409
CFM @ 0.100 tuumaa. SP520/398
CFM @ 0.200 tuumaa. SP510/387
CFM @ 0.300 tuumaa. SP480/375
CFM @ 0.400 tuumaa. SP465/362
CFM @ 0.500 tuumaa. SP450/348
CFM @ 0.600 tuumaa. SP420/337
CFM @ 0.700 tuumaa. SP390/300
CFM @ 0.800 tuumaa. SP358/270
JohtolaatikkoKyllä
Drive TypeSuora
Täyden kuorman ampeerit2.00/1.54
Kotelon väriHarmaa
Asumisen viimeistelyEmali
KoteloValssattu teräs
Hz50/60
Tulo Dia.5-5 / 16 "
Lyijypituus13 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloavoin
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusasentoKaikki asema
Ulostulon korkeus4.25 "
Outlet-muotoSuorakulmainen
Ulostulon leveys5.25 "
Kokonaissyvyys10.437 "
Kokonaiskorkeus11.125 "
kokonaisleveys9 1 / 16 "
Vaihe1
RPM1430/1060
Lämpösuojausauto
Jännite115
Pyörän halkaisija6.25 "
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Pyörän leveys3 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.895
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laipalla / ilman (laipalla)
    • 1TDT7 on 12G807: n ehdotettu korvaus
    • Ylittää 4C566

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPAmpeeriaLaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPJohtolaatikkoDrive TypeTuuletin RPMLaipan leveysHinta
DAYTON 1TDN1 puhallin 13 Cfm 115v 0.29a 3394 rpm | AB3HBA 1TDN1--pallo-EiSuora--€69.75
DAYTON 1TDN2 pyöreä puhallin, 12 CFM, 115 V, 0.08 ampeeria, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--pallo-EiSuora--€83.87
DAYTON 1TDN3 Puhallin 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--pallo-EiSuora--€77.66
DAYTON 1TDN4 puhallin 49 CFM 115v 0.50a 3034 3 / min | ABXNUMXHBD 1TDN413-pallo-EiSuora--€77.20
DAYTON 1TDN5 -puhallin, kuulalaakerityyppi, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1-vaihe | AB3HBE 1TDN523-pallo-EiSuora--€94.91
DAYTON 1TDN6 puhallin 51 CFM 115v 0.23a 3105 3 / min | ABXNUMXHBF 1TDN623-pallo-KylläSuora--€105.29
DAYTON 1TDN7 Pyöreä OEM-puhallin, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-pallo-KylläSuora--€110.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1TDT7 Puhallin 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a
€253.50 / yksikkö