Pallon vetokoukun koko: 2" , Mukana paristot: Kyllä , Akun tason ilmaisin: Kyllä , Akun jännite: 12V , Jarrun pistoke kytkimellä: Kyllä , Sisäänrakennettu akkulaturi: Kyllä , Väri: Harmaa , Etupyörän materiaali: Muovi , Polttoainetyyppi: Akun käyttö , HP: 2 hv Sisältää: Noin 1.6 mph , Mukana asennuslaitteisto: Ei , Nostoalue: 9 "- 26" , Materiaali: Teräs , Max. Renkaan halkaisija: 18 " , Pyörän numero: 4 , Tasojen lukumäärä: 2 , Toiminnan tyyppi: Käsikäyttöinen , Takapyörän materiaali: Kumi , Takapyörän leveys: 9.5 " , Turvallinen peruutuskytkin: Kyllä , Renkaiden materiaali: Kumi , Renkaan leveys: 9 1 / 2 " , Top vetokoukun pallon koko: 2 5 / 16 " , Vetopallo mukana: Kyllä , Vetopallon koot: 2" , Muuttuva nopeus: Kyllä