Likimääräinen murskattu korkeus: 6" , Väri: sininen , Tiivistyslevyn halk.: 21 " , Murskausvoima: 38000 lbs. , Murskauslevyn paino: 75 lbs. , Tiputusastian kapasiteetti: 1 gal. , Tiputusastian korkeus: 1 5 / 8 " , Tiputusalustan pituus: 4 1 / 2 " , Tiputuslevyn leveys: 31 1 / 2 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Muovi , Etupyörän leveys: 2" , Hydraulisäiliön tilavuus: 30 gal. , Materiaali: Teräs , Max. Tiivistysvoima: 18000 lbs. , Toimintatapa: Nappi , vaihe: 3 , Takapyörän materiaali: Kumi , Takapyörän leveys: 8.5 " , Kuljetuskorkeus: 58 3 / 16 " , Käyttökammion korkeus: 35 3 / 4 " , Käytettävän kammion pituus: 25 " , Käytettävä kammion leveys: 25 "
Ominaisuudet
- Nämä koneet käyttävät 38000 55 naulaa puristusvoimaa litistäen 6 gallonan tynnyrit 25 tuumaksi XNUMX sekunnissa.
- Ne on varustettu virtalähteellä valaistulla ON/OFF-kytkimellä, joka lisää käyttäjän tietoisuutta ja turvallisuutta.
- Näissä murskaimissa/puristimissa on sienipäinen hätäpysäytyspainike, joka sammuttaa laitteen välittömästi hätätilanteessa.
- Ne on valmistettu noudattamaan OSHA- ja JIC-standardeja ja -määrityksiä, mikä takaa turvallisuuden ja säädöstenmukaisuuden.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on suositeltu menettely tiivistettujen tynnyrien hävittämiseksi, ja vaatiiko se erityisiä käsittely- tai hävityslaitteita?
- Erottele vaaralliset ja vaarattomat tynnyrit.
- Merkitse vaaralliset materiaalit oikein.
- Säilytä rumpuja yhteensopivalla alueella.
- Järjestä valtuutettu kuljetus jätehuoltopisteisiin.
Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän Vestil HDC -sarjan hydraulisia rumpumurskaimia/puristimia?
- Noudata aina valmistajan käyttöohjeita.
- Varmista käyttäjien asianmukainen koulutus.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE).
- Pidä kädet ja vaatteet etäällä liikkuvista osista.
- Ole varovainen työskennellessäsi vaarallisten aineiden kanssa.
- Tarkasta kone säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Säilytä varaosia niille tarkoitetussa, helposti saatavilla olevassa paikassa.
- Hävitä tiivistetyt tynnyrit sovellettavien määräysten mukaisesti.