DAYTON 1AHB4 -poistotuuletin 54 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VJD

DAYTON 1AHB4 pakopuhallin 54 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AA8VJD Malli: 1AHB4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,423.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C313
Laakerin koko1-1 / 2 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
CFM-alue33,602 ja 50,124
Lasikuitu seinä suljin nro5C221
Laipan syvyys2"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro3C115
Korkeus60 "
Sisäänottosuoja nro1WBU8
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys33-1 / 2 "
Moottori HP3 ja 10
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Potkurin dia.54 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue480 ja 716
Akselin dia.1-1 / 2 "
TyyppiRaskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.55 "
Venturin syvyys6-1 / 2 "
Säänkestävyys1WBW5
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 197.1
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueLaakerin kokoLaakerityyppiAkselin dia.TyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPHinta
DAYTON 1AHA6 -poistotuuletin 54 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHW 1AHA6343 ja 5071-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 4 "Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia30,129 ja 44,53523 "1 1 / 2 - 5€3,699.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHB4 pakopuhallin 54 tuumaa vähemmän vetopaketti
€5,423.37 / yksikkö