DAYTON Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 54 tuuman terä


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 3C313 , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C221 , Laipan syvyys: 2" , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 3C115 , Korkeus: 60 " , Imuvahti nro: 1WBU8 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Potkurin halkaisija: 54 " , Vaatii: Seinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten , Venturin välys halkaisija: 55 " , Venturin syvyys: 6-1 / 2 " , Säätiedot: 1WBW5 , Leveys: 60 "
TyyliMalliKierroslukualueLaakerin kokoLaakerityyppiAkselin dia.TyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPHinta (ei alv)
A
1AHA6
343 ja 5071-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 4 "Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia30,129 ja 44,53523 "1 1 / 2 - 5€3,699.98
B
1AHB4
480 ja 7161-1 / 2 "Uudelleenkäytettävä valutyyny1-1 / 2 "Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia33,602 ja 50,12433-1 / 2 "3 ja 10€5,423.37

Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 54 tuuman terä

Dayton-poistopuhaltimet poistavat hajun, kosteuden ja höyryt tuuletusaukon sisältä kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on sinkitty teräsrakenne, jossa on 5 teräs- tai 6 alumiinilapaa potkuria, jotka tukevat pyörivän akselin kuormitusta, korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja kestävät enintään 104 asteen ympäristön lämpötilaa. Nämä tuulettimet tulevat ilman koottuja hihnakäyttöpaketteja, jotka tarjoavat joustavuutta rpm nopeuksilla, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistopuhaltimia, joita on saatavana enimmäisilmavirtausnopeuksilla 44535 ja 50124 CFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?